Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 30kW/400V, 1S+1Ö 3RT2037-1AH20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-57457608
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20371AH20
EAN/GTIN:
     4011209940369
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 30kW/400V, 1S+1Ö 3RT2037-1AH20

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3-polig, AC 48 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S2 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,65*
€ 151,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,11*
€ 205,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 207,67*
€ 5,95*
ab € 186,15*
€ 217,73*
Frei Haus
ab € 186,99*
€ 219,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,27*
Zubehör
Siemens
3RV29355E
ab € 13,83*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,23*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 74,24*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,90*
Zubehör
Siemens
3RT29364EA2
ab € 1,91*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,04*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 3,71*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,47*
Zubehör
Siemens
3RT19364BB31
ab € 7,58*
Zubehör
Siemens
3RT19364BA31
ab € 3,43*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,01*
Zubehör
Siemens
3RA29361A
ab € 9,04*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 0,01512*
Zubehör
Siemens
3RT29264RA11
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.