Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME6-R3X0 #0850055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME6-R3X0 #0850055
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME6-R3X0 #0850055
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-57551233
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850055
EAN/GTIN:
     4029299461084
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME6-R3X0 #0850055

Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3350 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,73*
€ 190,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,09*
€ 191,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,94*
€ 197,69*
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 198,15*
€ 5,95*
ab € 171,18*
€ 210,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210782
ab € 12,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210777
ab € 9,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210770
ab € 2,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217871
ab € 8,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217877
ab € 10,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217878
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.