Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321350//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321350//377
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321350//377
Artikel-Nr.:
     3517A-57552676
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321350//377
EAN/GTIN:
     4029299485592
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321350//377

Downlight der EDLQ-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3260 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,12*
€ 419,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 353,68*
€ 419,66*
Frei Haus
ab € 354,98*
€ 423,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,06*
€ 498,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,21*
€ 491,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204437
ab € 44,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204432
ab € 42,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204177
ab € 77,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 79,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.