Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2W, 8A 40.52.9.036.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-57557905
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405290360000
EAN/GTIN:
     8012823240459
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 2W, 8A 40.52.9.036.0000

Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 36 V DC, 0.65 W, 2.000 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,6044*
€ 4,0544*
50
Frei Haus
ab € 3,744*
€ 4,174*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 4,26*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 4,50*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0544*
€ 4,82474
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6044*
€ 4,28924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 202,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,55*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,32*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,77*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,50*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,65*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,81*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,82*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.