Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-P34-BK 55507373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, 55507373
Blindstopfen, 55507373
Blindstopfen, 55507373
Artikel-Nr.:
     3517A-57652539
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507373
EAN/GTIN:
     4044777182572
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

SILVYN-FPAX-P34-BK 55507373

Blindstopfen SILVYN® FPAX P34 BK
Blindstopfen
Für Schlauchaussendurchmesser: 34mm
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Blindstopfen für das SILVYN FPAX T/Y System
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 11,00*
€ 15,58*
1
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 15,66*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 11,0849*
€ 15,6949*
3
€ 3,90*
ab € 11,33334*
€ 16,04334*
3
€ 5,95*
ab € 12,34186*
€ 17,30186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 46,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.