Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, 55507373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, 55507373
Blindstopfen, 55507373
Blindstopfen, 55507373
Artikel-Nr.:
     4502-32P167
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507373
EAN/GTIN:
     4044777182572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Blindstopfen für die SILVYN®FPAX T und Y Systeme.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
34.8 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Zubehörart:
Blindstopfen
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen lapp kabel, blindstopfen, blindstopfen pa, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Verschlusskappe, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 11,00*
€ 15,58*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 15,66*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 11,0849*
€ 15,6949*
3
€ 3,90*
ab € 11,33334*
€ 16,04334*
3
€ 5,95*
ab € 12,34186*
€ 17,30186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.