Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-EDU-AS-14 61802490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-57652872
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802490
EAN/GTIN:
     4044773204223
Suchbegriffe:
Endtülle
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots

SILVYN-US-EDU-AS-14 61802490

Endtülle SILVYN® US-EDU-AS 14
Endtülle
Nenngröße: 14
Passend für Schutzschlauchgröße: 14

Anwendungsgebiete: SILVYN EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,49*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,81046*
€ 3,50046*
50
Frei Haus
ab € 2,9134*
€ 3,6234*
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 4,50*
50
€ 5,95*
ab € 4,39593*
€ 5,37593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 174,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.