Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-EDU-AS-14 61802490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-57652872
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802490
EAN/GTIN:
     4044773204223
Suchbegriffe:
Endtülle
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots

SILVYN-US-EDU-AS-14 61802490

Endtülle SILVYN® US-EDU-AS 14
Endtülle
Nenngröße: 14
Passend für Schutzschlauchgröße: 14

Anwendungsgebiete: SILVYN EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,39*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,81046*
€ 3,46046*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,8612*
€ 3,5212*
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 4,21*
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5212*
€ 4,19023
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8612*
€ 3,40483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.