Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exe Kabelverschraubung M32x1,5, 9-21mm 8161/7-M32-2109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-57657642
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239158
EAN/GTIN:
     4046827064401
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
leitungseinführung

Exe Kabelverschraubung M32x1,5, 9-21mm 8161/7-M32-2109

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/7-M32-2109, Gewindegröße: M32x1,5 mm, Gewindelänge: 12 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: schwarz, Klemmbereich: 9 ... 21 mm, Schlüsselweite: 36,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 25 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m32
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,11*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,33*
€ 8,14*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,95*
ab € 6,52*
€ 8,34*
25
Frei Haus
ab € 6,7196*
€ 8,4496*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 202,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239464
ab € 1,2882*
Zubehör
R. STAHL
240050
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.