Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exe Kabelverschraubung M32x1,5, 9-21mm 8161/7-M32-2109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-57657642
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239158
EAN/GTIN:
     4046827064401
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
leitungseinführung

Exe Kabelverschraubung M32x1,5, 9-21mm 8161/7-M32-2109

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/7-M32-2109, Gewindegröße: M32x1,5 mm, Gewindelänge: 12 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: schwarz, Klemmbereich: 9 ... 21 mm, Schlüsselweite: 36,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 25 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m32
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,11*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,32*
€ 8,13*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,95*
ab € 6,51*
€ 8,33*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,7096*
€ 8,4296*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,4296*
€ 10,03122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7096*
€ 7,98442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 210,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239464
ab € 1,2782*
Zubehör
R. STAHL
240050
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.