Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler f.Tragschiene 830, BLE, sw 78 BV G2 RF #8829363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler f.Tragschiene 830, BLE, sw 78 BV G2 RF #8829363
Artikel-Nr.:
     3517A-57662628
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8829363
EAN/GTIN:
     4051655048585
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Tragschiene Lichtbandsystem
lichtbandleuchte trilux

LED-Strahler f.Tragschiene 830, BLE, sw 78 BV G2 RF #8829363

Geräteträger für Lichtbandsystem E-Line 78 PRO. Mit Richtstrahler, 355° drehbar und 90° schwenkbar. Mit CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,59*
€ 220,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,08*
€ 263,96*
Frei Haus
ab € 216,45*
€ 266,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8481100
ab € 5,34*
Zubehör
TRILUX
8480200
ab € 2,52*
Zubehör
TRILUX
8483100
ab € 7,19*
Zubehör
TRILUX
8482800
ab € 4,22*
Zubehör
TRILUX
8487900
ab € 8,96*
Zubehör
TRILUX
8544600
ab € 38,37*
Zubehör
TRILUX
8487000
ab € 23,62*
Zubehör
TRILUX
8486600
ab € 13,68*
Zubehör
TRILUX
8486800
ab € 23,68*
Zubehör
TRILUX
8339000
ab € 31,32*
Zubehör
TRILUX
8451800
ab € 25,72*
Zubehör
TRILUX
8455400
ab € 20,22*
Zubehör
TRILUX
8451200
ab € 10,98*
Zubehör
TRILUX
8455200
ab € 7,60*
Zubehör
TRILUX
8455900
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.