Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg 1P 57 Mod. 63A EZ9XPH157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene Steg 1P 57 Mod. 63A EZ9XPH157
Phasenschiene Steg 1P 57 Mod. 63A EZ9XPH157
Artikel-Nr.:
     3517A-57666642
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EZ9XPH157
EAN/GTIN:
     3606489940607
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 63 a
schneider phasenschiene

Phasenschiene Steg 1P 57 Mod. 63A EZ9XPH157

Bei diesem Easy9-Produkt handelt es sich um eine 1P Phasenschiene Steg mit 57 Modulen. Er ist für 1P-Installationen bestimmt. Es handelt sich um einen Satz mit 1 Gerät. Es ist für 57 LS geeignet (1P). Diese Phasenschiene Steg ist kompatibel mit Acti9 Die Gesamtzahl der 18-mm-Module beträgt 57. Die Ue-Nennbetriebsspannung beträgt 230VAC (Phase zu Null).
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
18 mm
Länge:
1000 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 14,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,88*
€ 14,03*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,92*
€ 14,42*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 15,03*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,69*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.