Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg 1P 57 Module 63A EZ9XPH157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1369034
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EZ9XPH157
EAN/GTIN:
     3606489940607
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 63 a
schneider phasenschiene
Bei diesem Easy9-Produkt handelt es sich um eine 1P Phasenschiene Steg mit 57 Modulen. Er ist für 1P-Installationen bestimmt. Es handelt sich um einen Satz mit 1 Gerät. Es ist für 57 LS geeignet (1P). Diese Phasenschiene Steg ist kompatibel mit Acti9 Die Gesamtzahl der 18-mm-Module beträgt 57. Die Ue-Nennbetriebsspannung beträgt 230VAC (Phase zu Null). Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt 500VAC. Die Betriebsfrequenz beträgt 50 Hz. Die Breite beträgt 114 Teilungen von9 mm. Die Farbe ist hellgrau (RAL7035). Die Schutzart ist IP20. Der Verschmutzungsgrad ist 3. Nach der Norm IEC 60695-2-1 ist der Feuerwiderstand bei 850 °C innerhalb von 30 s selbstverlöschend. Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 1, Länge: 1000 mm, Breite in Teilungseinheiten: 57, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 57, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V, Teilungsmaß: 18 mm, Zuschneidbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
EZ9XPH157
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 14,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,88*
€ 14,03*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,92*
€ 14,42*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 15,03*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,69*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.