Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbraucherabzweig 0,14-0,2A,DC24V150kA 3RA2110-0BD15-1FB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-57667100
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21100BD151FB4
EAN/GTIN:
     4011209933699
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter

Verbraucherabzweig 0,14-0,2A,DC24V150kA 3RA2110-0BD15-1FB4

Verbraucherabzweig sicherungslos, Direktanlauf AC 400 V, Baugröße S00 0,14...0,20 A DC 24 V Schraubanschluss für 60 mm Sammelschienensysteme (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, Iq = 150 kA 1S (Schütz) mit Diode (integriert) Direktstarter SIRIUS 3RA21 zum Schützen und Starten von Motoren.Der Direktstarter 3RA21 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus einem Leistungsschalter 3RV2 und einem Schütz 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verbunden sind.
Weitere Informationen:
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,06 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,2 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0,2 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,14..0,2 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,40*
€ 108,48*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,78*
€ 111,74*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 105,02*
€ 129,32*
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 136,38*
€ 5,95*
ab € 146,88*
€ 176,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151AP0
ab € 79,22*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151AP0
ab € 56,53*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151BB4
ab € 59,05*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BS151BB4
ab € 85,78*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151BB4
ab € 81,60*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151AP0
ab € 79,24*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151AP0
ab € 56,38*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151BB4
ab € 80,78*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151BB4
ab € 59,38*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CS151BB4
ab € 86,23*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151AP0
ab € 79,06*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151AP0
ab € 56,85*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151BB4
ab € 81,76*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DS151BB4
ab € 85,97*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151BB4
ab € 59,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.