| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57667895 Herst.-Nr.: MT76118 EAN/GTIN: 4020856761180 |
|
|
| | |
| LED-Sanierungsleuchte CCT, ML MT76118 PANO+ 18W LED-Sanierungsleuchte für die Einbau- und Aufbaumontage. Universall sung für den Ersatz alter Leuchten oder im Neubau. Color Select: Farbtemperatur einstellbar (3000 K, 4000 K, 6500 K). Lumen Select: Lichtstrom einstellbar (1250 lm, 1750 lm, 2500 lm). Vario-Montagebügel: Kann in große oder kleine Ausschnitte (55 mm - 175 mm) oder auf der Decke montiert werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 33,74* | € 33,74* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,36* | € 37,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,61* | € 38,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,85* | € 39,06* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 29,31* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|