Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sanierungsleuchte PANO+, Ø 21.7cm, Ein/Aufbau (Vario-DA), AC/DC, 18W 3000/4000/6500K (CCT Switch) 2500lm 110°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Sanierungsleuchte PANO+, Ø 21.7cm, Ein/Aufbau (Vario-DA), AC/DC, 18W 3000/4000/6500K (CCT Switch) 2500lm 110°, dimmbar
LED Sanierungsleuchte PANO+, Ø 21.7cm, Ein/Aufbau (Vario-DA), AC/DC, 18W 3000/4000/6500K (CCT Switch) 2500lm 110°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-MT76118
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76118
EAN/GTIN:
     4020856761180

LED Sanierungsleuchte PANO+, Ø 21.7cm, Ein/Aufbau (Vario-DA), AC/DC, 18W 3000/4000/6500K (CCT Switch) 2500lm 110°, dimmbar

  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzanschluss: Steckklemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Lichtstärke: 700 cd
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 139 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbtemperatur: 3000-6500 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: T: 1,5 cm
  • Marke: MEGATRON
  • Betriebsspannung: 180-260 V
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: MT76118
  • Schutzklasse: 2
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Polzahl: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Außen-Ø: 21,7 cm
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Geeignet für Notlicht
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • extrem breitstrahlend >80°
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,74*
€ 33,74*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,36*
€ 37,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,61*
€ 38,96*
€ 5,46*
ab € 28,85*
€ 39,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 29,31*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.