Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 865, DALI, ws 78IP50PM #9002345097


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Geräteträger 865, DALI, ws 78IP50PM #9002345097
Artikel-Nr.:
     3517A-57677523
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002345097
EAN/GTIN:
     4069072030397
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte trilux

LED-Geräteträger 865, DALI, ws 78IP50PM #9002345097

Geräteträger für Lichtbandsystem E-Line 78 PRO. In Verbindung mit Tragprofilen 078... für Einzel- oder Lichtbandanwendungen, frei positionierbar. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit hohen technischen Anforderungen an das Lichtband bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Effizienz. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung).
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,99*
€ 260,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,52*
€ 262,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,92*
€ 276,95*
Frei Haus
ab € 229,08*
€ 279,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8449800
ab € 22,10*
Zubehör
TRILUX
8456600
ab € 15,62*
Zubehör
TRILUX
8449200
ab € 9,38*
Zubehör
TRILUX
8456400
ab € 7,14*
Zubehör
TRILUX
8451300
ab € 14,63*
Zubehör
TRILUX
8452900
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.