Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 3,0kN 60011347-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 3,0kN 60011347-Eca
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 3,0kN 60011347-Eca
Artikel-Nr.:
     3517A-57750595
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011347
EAN/GTIN:
     4065624015850
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 3,0kN 60011347-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 SM2D BL Artikel-Nr. 60011347 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 -Fasern Singlemode OS2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,78*
4 Tage
9210
€ 69,00*
ab € 0,4896*
€ 0,7996*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,58474*
€ 0,93474*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.