| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0213721 Herst.-Nr.: 60011347 EAN/GTIN: 4065624015850 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 SM2D BL Artikel-Nr. 60011347 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 4E9 OS2 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 -Fasern Singlemode OS2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.0kN. Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034 und Eurobrandklasse Eca. Verwendung im Innen- und Außenbereich, sowohl in direkter Erdverlegung (in entsprechendem Sandbett) als auch im Rohr und als flammwidriges Kabel im Innenbereich. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstig und dünnen Kabelaufbau. Das LWL-Kabel übertrifft die Anforderungen nach EN 50 173-1, ISO 11801 2 nd edition, IEC 60794-2. Faser Qualität: Singlemode OS2 Anzahl der Fasern: 4 Zugkraft: 3000 N Euroklasse: Eca DoP Nr.: 1004734 Einsatzbereiche: Innen/Außen Zentralelement: mit Gel gefüllte Bündelader 4 bis 24 Fasern Farbe: blau Außen Durchmesser: 7,5 mm Kabelmantel: Mantel aus halogenfrei, flammwidrigen Material Artikelnummer: 60011347 EAN: 8717511358941 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 0,48* | € 0,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 69,00* | ab € 0,4896* | € 0,6596* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,56465* | € 0,76465* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|