Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57757651 Herst.-Nr.: 8US12501AA10 EAN/GTIN: 4011209761308 |
| |
|
| | |
| Sammelschienensystem 200mm 8US1250-1AA10 SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteträger, Breite: 45mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil ohne elektrische Kontaktierung mit 1 Tragschiene 35mm, zum seitlicher Anbau an Adapter 8US1211-1NS10 lange 200mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Weitere Informationen: | | Min. Stromschienendicke: | 5 mm | Breite des Adapters: | 45 mm | Schienenabstand: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,70* | € 42,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,11* | € 42,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,24* | € 43,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,59* | € 43,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,70* | € 43,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|