Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 200mm 8US1250-1AA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienensystem 200mm 8US1250-1AA10
Sammelschienensystem 200mm 8US1250-1AA10
Artikel-Nr.:
     6012B-57757651
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US12501AA10
EAN/GTIN:
     4011209761308
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger

Sammelschienensystem 200mm 8US1250-1AA10

SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteträger, Breite: 45mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil ohne elektrische Kontaktierung mit 1 Tragschiene 35mm, zum seitlicher Anbau an Adapter 8US1211-1NS10 lange 200mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich.
Weitere Informationen:
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,66*
€ 42,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,04*
€ 42,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,29*
€ 42,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,73*
€ 43,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,68*
€ 43,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US19982BJ10
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.