Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte 230V IP65 CEE6h 80P01006-0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsleuchte 230V IP65 CEE6h 80P01006-0006
LED-Arbeitsleuchte 230V IP65 CEE6h 80P01006-0006
Artikel-Nr.:
     3517A-58050841
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     80P01006-0006
EAN/GTIN:
     4017506106378
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED-Arbeitsleuchte 230V IP65 CEE6h 80P01006-0006

Großflächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Hocheffiziente COB-LED. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Auf Stativ oder hängend einsetzbar. Ein/Aus und dimmbar per Taster. Inkl. Adapter für Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
24
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Rädern:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.544,47*
€ 1.704,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.548,17*
€ 1.704,97*
Frei Haus
ab € 1.560,94*
€ 1.720,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.814,90*
€ 1.982,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,01*
€ 2.027,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,71*
€ 2.003,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,84*
€ 1.922,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,12*
€ 1.876,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,47*
€ 1.837,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonlux
95-0060-0014.D
ab € 674,24*
Zubehör
Sonlux
95-0259-0001
ab € 163,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.