Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter multifunkt. 90-170V 50/60Hz EMR6-AWN170-E-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 90 → 170V ac Überspannung, Unterspannung DIN-Schienen
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 90 → 170V ac Überspannung, Unterspannung DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     3517A-58065279
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184768
EAN/GTIN:
     4015081788040
Suchbegriffe:
Eaton-Messmodul
Eaton-Niveaurelais
Eaton-Stromwächter
Industrierelais

Phasenwächter multifunkt. 90-170V 50/60Hz EMR6-AWN170-E-1

Phasenwächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, multifunktional, Spannungsversorgung aus Messkreis, Ansprech-/Rückfallverzögerung: keine = 0 oder einstellbar 0.1 - 30 s, Schwellwerte und Asymmetrie einstellbar 2 - 25 % vom Mittelwert der Phasenspannungen, Automatische Phasenfolgekorrektur (deaktivierbar), Auch für Einphasennetze geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90..170 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90..170 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,04*
€ 139,71*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,80*
€ 142,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 128,88*
€ 148,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,74*
€ 154,39*
Frei Haus
ab € 134,00*
€ 154,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184759 EMR6-PH22
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.