Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 80A Steckeinsatz NZMB1-A80-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58067006
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112706
EAN/GTIN:
     4015081122561
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 80A Steckeinsatz NZMB1-A80-SVE

Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 80 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..80 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480..800 A
Verlustleistung:
16,3 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,05*
€ 284,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,69*
€ 289,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,92*
€ 315,18*
€ 5,95*
ab € 281,99*
€ 324,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 283,60*
€ 327,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,85*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,56*
Zubehör
Eaton
104611
ab € 664,75*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 236,44*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,02*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,02*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 111,14*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 121,97*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 148,72*
Zubehör
Eaton
138538
ab € 109,52*
Zubehör
Eaton
138540
ab € 137,96*
Zubehör
Eaton
171798
ab € 72,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.