Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 110A Rahmenklemmen NZMB2-AF110-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMB2-AF110-BT-NA 107624 Leistungs-schalter 3p 110A Rahmenklemmen
EATON NZMB2-AF110-BT-NA 107624 Leistungs-schalter 3p 110A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     3517A-58067178
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107624
EAN/GTIN:
     4015081072903
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 110A Rahmenklemmen NZMB2-AF110-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
110 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
110 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750..1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,78*
€ 605,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 540,14*
€ 609,35*
€ 5,95*
ab € 556,69*
€ 628,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 559,87*
€ 633,38*
Frei Haus
ab € 560,38*
€ 636,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,35*
€ 725,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,37*
€ 721,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,76*
€ 691,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,84*
€ 673,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,14*
€ 642,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,37*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,85*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 55,30*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 59,16*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,04*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,04*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 111,88*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 123,78*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 386,08*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 388,56*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 173,90*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 12,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.