Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A NZMH1-4-A160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58067221
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284434
EAN/GTIN:
     4015082844349
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 160A NZMH1-4-A160

Leistungsschalter NZM1, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 100 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 160 A, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1280 A
Verlustleistung:
36,1 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 839,67*
€ 933,94*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,97*
€ 937,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 847,32*
€ 943,47*
€ 5,95*
ab € 852,42*
€ 944,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 882,65*
€ 979,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,47*
€ 1.122,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,49*
€ 1.115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,22*
€ 1.076,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,84*
€ 1.048,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,32*
€ 1.008,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 51,97*
Zubehör
Eaton
104608
ab € 750,94*
Zubehör
Eaton
104614
ab € 725,10*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 239,43*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,04*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 150,38*
Zubehör
Eaton
138538
ab € 113,70*
Zubehör
Eaton
138540
ab € 140,47*
Zubehör
Eaton
144114
ab € 100,76*
Zubehör
Eaton
171798
ab € 72,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.