Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 1000A 1500V DC N4-4-1000-S15-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58067718
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     166414
EAN/GTIN:
     4015081629220
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner

Lasttrennschalter 1000A 1500V DC N4-4-1000-S15-DC

Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.733,25*
€ 3.933,75*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.733,58*
€ 3.934,68*
€ 5,95*
ab € 3.758,77*
€ 3.963,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.794,63*
€ 3.987,65*
Frei Haus
ab € 3.816,00*
€ 4.009,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.933,75*
€ 4.681,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.905,82*
€ 4.647,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.793,46*
€ 4.514,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.742,02*
€ 4.453,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.733,25*
€ 4.442,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100670
ab € 158,79*
Zubehör
Eaton
100682
ab € 164,13*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 384,06*
Zubehör
Eaton
104547
ab € 365,85*
Zubehör
Eaton
104552
ab € 436,20*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
165718
ab € 81,56*
Zubehör
Eaton
172539
ab € 117,70*
Zubehör
Eaton
179331
ab € 577,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.