Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung 1m für PXS24 Elektr. Absicherung PXS24-BB/80A/1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-58068005
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PXS24BB00001
EAN/GTIN:
     9010238036437
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
sammelschienen

Verschienung 1m für PXS24 Elektr. Absicherung PXS24-BB/80A/1m

Zuverlässige modulare elektronische Absicherung für 24V DC Systeme mit einfacher Verschienung, fixer oder variabler Amperage, optional mit Steuerungsein- und Fehlermeldungsausgang, Steckklemmen (+24V und 0V) für bis zu 3 Lasten, robuster Aufbau, lokal und (optional) fern-steuerbar
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sammelschiene 80a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,15*
€ 24,11*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,24*
€ 24,23*
€ 3,90*
ab € 19,46*
€ 27,17*
€ 5,95*
ab € 21,81*
€ 30,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.