Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 200A Rahmenklemmen NZMN2-ME200-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58068816
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     142423
EAN/GTIN:
     4015081391493
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 200A Rahmenklemmen NZMN2-ME200-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-ME..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..200 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400..2800 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.336,58*
€ 1.479,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.335,89*
€ 1.481,02*
€ 5,95*
ab € 1.382,51*
€ 1.523,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.387,09*
€ 1.536,67*
Frei Haus
ab € 1.406,62*
€ 1.543,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,02*
€ 1.762,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,08*
€ 1.749,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,36*
€ 1.681,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,62*
€ 1.639,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,89*
€ 1.589,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,65*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,55*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,51*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 121,82*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 373,09*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 372,84*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 170,52*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 12,01*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.