Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 50A Rahmenklemmen NZMN2-A50-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMN2-A50-BT-NA 107789 Leistungsschalter 3p 50A Rahmenklemmen
EATON NZMN2-A50-BT-NA 107789 Leistungsschalter 3p 50A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     3517A-58068889
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107789
EAN/GTIN:
     4015081074365
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 50A Rahmenklemmen NZMN2-A50-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40..50 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300..500 A
Verlustleistung:
17 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,85*
€ 422,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 366,03*
€ 425,76*
€ 5,95*
ab € 380,19*
€ 438,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 380,52*
€ 440,70*
Frei Haus
ab € 383,04*
€ 443,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,75*
€ 487,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,10*
€ 473,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,52*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,43*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 121,74*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 373,74*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 374,80*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 170,42*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 12,09*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.