Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 3m NEON F#4058075504707


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Stripe 3m NEON F#4058075504707
LED-Stripe 3m NEON F#4058075504707
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-58153748
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075504707
EAN/GTIN:
     4058075504707
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 3m NEON F#4058075504707

Dekorative warmweiße LED-Strips für Außenanwendungen mit homogener Lichtverteilung. Produkteigenschaften: Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Indirekte und direkte Beleuchtung. Wohnräume. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
53 lm/W
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220..240 V
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Dimmer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 32,27*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 30,14*
€ 39,31*
1
€ 5,95*
ab € 29,54*
€ 39,60*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 31,18*
€ 41,71*
1
€ 3,90*
ab € 32,01*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.