Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON FLEX 3M 3000K IP44 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075504707
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075504707
EAN/GTIN:
     4058075504707
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dekorative warmweiße LED-Strips für Außenanwendungen mit homogener Lichtverteilung. Produkteigenschaften: Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Indirekte und direkte Beleuchtung. Wohnräume. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP44
Max. Systemleistung:
19.00 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.50
Breite:
13.50 mm
Höhe/Tiefe:
6.70 mm
Länge:
3000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 32,27*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 30,14*
€ 39,31*
1
€ 5,95*
ab € 29,54*
€ 39,60*
1
€ 5,00*
ab € 31,18*
€ 41,71*
1
€ 3,90*
ab € 32,01*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.