Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 160A CTC HCS161AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 160A CTC HCS161AC
Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 160A CTC HCS161AC
Artikel-Nr.:
     3517A-58252242
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HCS161AC
EAN/GTIN:
     3250613176907
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hager hauptschalter 4-polig

Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 160A CTC HCS161AC

Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 160A CTC. Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter hager, hauptschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 264,30*
€ 305,26*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,81*
€ 309,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,72*
€ 322,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,72*
€ 324,48*
Frei Haus
ab € 282,47*
€ 327,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,89*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,74*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,91*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,76*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,37*
Zubehör
Hager
HYS328H
ab € 9,39*
Zubehör
Hager
HXS030H
ab € 25,07*
Zubehör
Hager
HYS033H
ab € 7,27*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,52*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,54*
Zubehör
Hager
HYS006H
ab € 27,29*
Zubehör
Hager
HYS002H
ab € 17,38*
Zubehör
Hager
HYS022H
ab € 25,47*
Zubehör
Hager
HYS051H
ab € 22,83*
Zubehör
Hager
HYS019H
ab € 9,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.