Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D 250A 70kA HET251GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D 250A 70kA HET251GR
Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D 250A 70kA HET251GR
Artikel-Nr.:
     3517A-58252314
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HET251GR
EAN/GTIN:
     3250613176365
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D 250A 70kA HET251GR

Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
122,9..2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.186,73*
€ 1.316,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.202,54*
€ 1.333,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.264,74*
€ 1.397,15*
Frei Haus
ab € 1.276,77*
€ 1.410,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.291,08*
€ 1.421,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,15*
€ 1.662,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,00*
€ 1.650,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,04*
€ 1.587,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,93*
€ 1.546,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,74*
€ 1.505,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 44,15*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 44,14*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,33*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 39,13*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,99*
Zubehör
Hager
HXB068H
ab € 21,90*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 22,03*
Zubehör
Hager
HXT046H
ab € 479,14*
Zubehör
Hager
HYB010H
ab € 28,59*
Zubehör
Hager
HYB012H
ab € 35,72*
Zubehör
Hager
HXT030H
ab € 24,73*
Zubehör
Hager
HXT031H
ab € 58,83*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,71*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 43,21*
Zubehör
Hager
HYT008H
ab € 165,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.