Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Hager HET251GR Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0877062
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
HET251GR
EAN/GTIN:
3250613176365
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager
Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC.Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd). Die unverzögerte Auslösung für den Kurzschlussstrom Ii ist fest eingestellt. Der Neutralleiter-Schutz kann mit einem Regler auf die Position OFF, 50 % von Ir und Isd oder 100 % von Ir und Isd eingestellt werden. Die Zeitverzögerung bleibt wie bei tr und tsd. Eine Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Eine weitere LED beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I 112 % Ir. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden.
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschalter
,
leistungsschalter 4 polig
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.184,70*
€ 1.311,10*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.199,89*
€ 1.328,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.260,33*
€ 1.391,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.277,09*
€ 1.405,25*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.287,52*
€ 1.415,89*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,31*
€ 1.580,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,94*
€ 1.569,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,25*
€ 1.511,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,34*
€ 1.473,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,89*
€ 1.427,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager HXA002H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA002H
ab € 44,10*
Zubehör
Hager HXA003H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA003H
ab € 44,14*
Zubehör
Hager HXA004H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,31*
Zubehör
Hager HXA005H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA005H
ab € 39,20*
Zubehör
Hager HXA024H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,99*
Zubehör
Hager HXB068H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXB068H
ab € 21,90*
Zubehör
Hager HXB069H Elektrogehäusezubehör
Hager
HXB069H
ab € 22,03*
Zubehör
Hager HXT046H Schutzschalter-Zubehör
Hager
HXT046H
ab € 479,14*
Zubehör
Hager HYB010H Elektrogehäusezubehör
Hager
HYB010H
ab € 28,47*
Zubehör
Hager HYB012H Elektrogehäusezubehör
Hager
HYB012H
ab € 35,95*
Zubehör
Hager Drehantrieb direkt am Schalter P250
Hager
HXT030H
ab € 24,82*
Zubehör
Hager Drehantrieb zum Türeinbau P250
Hager
HXT031H
ab € 58,96*
Zubehör
Hager HXA Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Steckbar mit Schraubanschluss Anschluss, 125 V ac
Hager
HXA025H
ab € 44,65*
Zubehör
Hager HXA Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Steckbar mit Schraubanschluss Anschluss, 125 V ac
Hager
HXA026H
ab € 43,37*
Zubehör
Hager Klemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 2x 35-120mm²
Hager
HYT008H
ab € 164,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen