Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenleuchte 830, DALI, sw LUZ-T22 106 #667301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenleuchte 830, DALI, sw LUZ-T22 106 #667301
LED-Stromschienenleuchte 830, DALI, sw LUZ-T22 106 #667301
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58268831
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667301
EAN/GTIN:
     4043544766151
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

LED-Stromschienenleuchte 830, DALI, sw LUZ-T22 106 #667301

Stromschienenleuchte in rechteckigem Design mit asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Stahlblech, vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack), Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,92*
€ 251,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,66*
€ 251,67*
Frei Haus
ab € 208,99*
€ 258,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660316
ab € 55,60*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 824,20*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,06*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659388
ab € 24,45*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659398
ab € 93,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.