Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMP Kabelverschraubung 17-26.30mm CMP-32-PXSS2 #250514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMP Kabelverschraubung 17-26.30mm CMP-32-PXSS2 #250514
Artikel-Nr.:
     3517A-58360081
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     250514
EAN/GTIN:
     4046827085437
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

CMP Kabelverschraubung 17-26.30mm CMP-32-PXSS2 #250514

Kabelverschraubung zur Verwendung mit RapidEx, explosionsgeschützt, Typ: CMP-32PXSS2KREXOR, Gewindegröße: M32x1,5, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 32, Klemmbereich: 17 ... 26,3 mm, Schlüsselweite: 41,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, ... 23,6 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
45,1 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..26,3 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,10*
€ 254,72*
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 257,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.