Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMP Kabelverschraubung 17-26.30mm CMP-32-PXSS2 #250514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMP Kabelverschraubung 17-26.30mm CMP-32-PXSS2 #250514
Artikel-Nr.:
     6012B-58360081
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     250514
EAN/GTIN:
     4046827085437
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

CMP Kabelverschraubung 17-26.30mm CMP-32-PXSS2 #250514

Kabelverschraubung zur Verwendung mit RapidEx, explosionsgeschützt, Typ: CMP-32PXSS2KREXOR, Gewindegröße: M32x1,5, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 32, Klemmbereich: 17 ... 26,3 mm, Schlüsselweite: 41,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, ... 23,6 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
45,1 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..26,3 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,10*
€ 254,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 257,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.