Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT BL-M 6KT. 16x1,5 52103479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M16, 20 mm, IP66/IP68, metall, 52103479
Blindstopfen, M16, 20 mm, IP66/IP68, metall, 52103479
Artikel-Nr.:
     3517A-58360621
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103479
EAN/GTIN:
     4064728287248
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen lapp kabel
blindstopfen

SKINDICHT BL-M 6KT. 16x1,5 52103479

Blindstopfen SKINDICHT® BL-M HEX. 16x1,5 +FKM O-RING
Blindstopfen
Gewindegröße: M 16
Messing vernickelt

Anwendungsgebiete: Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68)
Einfache Montage mittels Gabelschlüssel
Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: dichtstopfen messing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,7868*
€ 2,2868*
25
Frei Haus
ab € 1,8408*
€ 2,3608*
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2868*
€ 2,72129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2668*
€ 2,69749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1268*
€ 2,53089
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7868*
€ 2,12629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.