Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, M16, 20 mm, IP66/IP68, metall, 52103479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M16, 20 mm, IP66/IP68, metall, 52103479
Blindstopfen, M16, 20 mm, IP66/IP68, metall, 52103479
Artikel-Nr.:
     4502-33P7623
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103479
EAN/GTIN:
     4064728287248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen lapp kabel
blindstopfen
Blindstopfen, 52103479, LAPP Der 52103479 ist ein Sechskant-Blindstopfen mit FKM-O-Ring und metrischem Gewinde. Er dient dazu, unbenutzte Gewindebohrungen zu verschließen und abzudichten. Der Messing-Blindstopfen ist für den Einsatz im Maschinen-, Apparate- und Elektromotorenbau geeignet. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Gute chemische Beständigkeit * Hitzebeständig * Korrosionsbeständig * Mechanischer Widerstand * Montagezeit * Ölbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M16
Länge:
8 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dichtstopfen messing, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,7868*
€ 2,2868*
25
Frei Haus
ab € 1,8408*
€ 2,3608*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.