Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülse AR1MC0198


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungshülse AR1MC0198
Kennzeichnungshülse AR1MC0198
Artikel-Nr.:
     3517A-58368958
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MC0198
EAN/GTIN:
     3389110574562
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kennzeichnungshülse AR1MC0198

Kennzeichnungshülse, rot, unbeschriftet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,45*
ab € 0,0376*
€ 0,0514*
24 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0388*
€ 0,0528*
24 Tage
unbekannt
2000
€ 6,50*
ab € 0,0387*
€ 0,0529*
43 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,03776*
€ 0,05826*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,0408*
€ 0,0709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0665*
€ 0,0791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0624*
€ 0,0743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,0688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,0657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.