Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckblech 340T 30860512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckblech 340T 30860512
Abdeckblech 340T 30860512
Artikel-Nr.:
     3517A-58466381
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30860512
EAN/GTIN:
     4036088028175
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche

Abdeckblech 340T 30860512

Abdeckblech perforiert, Lochdurchmesser 4 mm, Perforationsgrad 58 %.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
426,72 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
340 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
426,72 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,255*
€ 26,295*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,77*
€ 26,62*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,88*
€ 27,07*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 27,97*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,295*
€ 31,29105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,635*
€ 29,31565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,465*
€ 27,92335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,635*
€ 26,93565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,255*
€ 22,91345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.