Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckblech 340T 30860512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckblech 340T 30860512
Abdeckblech 340T 30860512
Artikel-Nr.:
     6012B-58466381
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30860512
EAN/GTIN:
     4036088028175
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche

Abdeckblech 340T 30860512

Abdeckblech perforiert, Lochdurchmesser 4 mm, Perforationsgrad 58 %.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
426,72 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
340 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
426,72 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 19,355*
€ 26,265*
1
€ 8,95*
ab € 18,67*
€ 26,76*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 26,98*
2
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 28,74*
1
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.