Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke 30x30 3-L DC No PNP XUVR0303PANL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabel-Lichtschranke 30x30 3-L DC No PNP XUVR0303PANL2
Gabel-Lichtschranke 30x30 3-L DC No PNP XUVR0303PANL2
Artikel-Nr.:
     3517A-58562637
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XUVR0303PANL2
EAN/GTIN:
     3389119040846
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel

Gabel-Lichtschranke 30x30 3-L DC No PNP XUVR0303PANL2

OsiSense XU ? Optoelektronische Gabel- und WinkelLichtschrankenohne Einstellung. XUV-Optoe. Sensor, Gabel-Lichtschranke,Kabel 2 m. Abmessung 30(A) x 30(B) x 10, Ausgangsfunktion S, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 0,03. Sender und Empfänger in einem Gerät mit LED-Anzeige. Sender Modulierte rote LED. Max. Schaltfrequenz 4000 Hz. Temperatur (Betrieb) -10 °C bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
10 mm
Gabeltiefe:
30 mm
Gabelbreite:
30 mm
Bemessungsschaltabstand:
30 mm
Max. Schaltabstand:
30 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,88*
€ 75,04*
€ 5,95*
ab € 62,30*
€ 75,15*
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 77,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,55*
€ 77,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,75*
€ 80,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.