| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58713881 Herst.-Nr.: 624403 EAN/GTIN: 4007235244038 |
| |
|
| | |
| Steckdosenspieß anthrazit 624403 Steckdosenbalken mit Spieß Typ Nr. 4403\nFarbe: anthrazit/silber, 3-fach Bestückung, Edelstahl bzw. Aluminiumguss, 2,5 m Kabel und Stecker Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 3 | Mit Beleuchtung: | nein | Schaltfunktion: | ohne | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | anthrazit | Breite: | 278 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 149,86* | € 180,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,96* | € 180,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,28* | € 187,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 164,41* | € 196,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 168,35* | € 199,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|