Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenspieß anthrazit 624403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenspieß anthrazit 624403
Steckdosenspieß anthrazit 624403
Artikel-Nr.:
     6012B-58713881
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     624403
EAN/GTIN:
     4007235244038
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
albert steckdosensäulen
steckdosensäule

Steckdosenspieß anthrazit 624403

Steckdosenbalken mit Spieß Typ Nr. 4403\nFarbe: anthrazit/silber, 3-fach Bestückung, Edelstahl bzw. Aluminiumguss, 2,5 m Kabel und Stecker
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Breite:
278 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,86*
€ 180,19*
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 180,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,28*
€ 187,11*
€ 3,50*
ab € 164,41*
€ 196,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,35*
€ 199,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.