Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außenleuchte 4000K LENONII200-840-15065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außenleuchte 4000K LENONII200-840-15065
LED-Außenleuchte 4000K LENONII200-840-15065
Artikel-Nr.:
     3517A-58717761
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20272
EAN/GTIN:
     4251349802725
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung

LED-Außenleuchte 4000K LENONII200-840-15065

Flexible und leistungsstarke Leuchte für Wand- und Mastmontage, verschiedene Abstrahlwinkel in den Leistungsklassen 50W, 80W, 100W, 150W und 200W. Die Halterungen sind erforderliche Zubehörartikel.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 382,32*
€ 445,50*
€ 5,95*
ab € 380,04*
€ 446,09*
Frei Haus
ab € 385,31*
€ 449,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,54*
€ 498,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,50*
€ 530,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,29*
€ 528,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,30*
€ 512,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,33*
€ 499,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,32*
€ 454,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20266
ab € 240,86*
Ähnlich
abalight
20264
ab € 241,20*
Ähnlich
abalight
20267
ab € 241,83*
Ähnlich
abalight
20273
ab € 380,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.