| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58725005 Herst.-Nr.: 13566 EAN/GTIN: 4044017294737 |
| |
|
| | |
| Smart Tower Grafit 13566 BEGA Smart Tower 13566 für das LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit 5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm, schwarz mit Schutzkontaktstecker. Sekundär: 48 V = DC · 0 - 50 W. 4 Ausgänge, einzeln schalt- und dimmbar, zum Anschluss von Leuchten und Verteilern. Anschlussleistung max. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Farbe: | anthrazit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 268,64* | € 315,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,11* | € 317,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 276,93* | € 325,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,45* | € 327,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,06* | € 330,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|