Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte E27 690560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte E27 690560
Sockelleuchte E27 690560
Artikel-Nr.:
     3517A-58752941
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690560
EAN/GTIN:
     4007235905601
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte E27 690560

Albert-Sockelleuchte 690560 aus Edelstahl mit Acrylglas für 1 x ESL oder LED Retrofit max. 15 Watt Fassung E27Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 100 x H 500 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 249,50*
€ 249,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 223,62*
€ 273,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,95*
€ 273,60*
€ 8,50*
ab € 224,11*
€ 275,02*
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 275,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.