Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbriefkasten eds Aufputz 690755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbriefkasten eds Aufputz 690755
Wandbriefkasten eds Aufputz 690755
Artikel-Nr.:
     3517A-58758767
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690755
EAN/GTIN:
     4007235907551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Wandbriefkasten eds Aufputz 690755

Albert-Briefkasten 690755 aus Edelstahl, mit integrierter Zeitungsrolle, Briefeinwurf und Briefentnahme von vorn. Abmessung: 540 x 330 x 140 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Koppelbar:
nein
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
330 mm
Gesamthöhe:
540 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 335,50*
€ 335,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,44*
€ 358,18*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 302,62*
€ 358,78*
€ 8,50*
ab € 302,17*
€ 360,65*
Frei Haus
ab € 304,90*
€ 361,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,28*
€ 409,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 175,35*
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 156,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.